| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5754640 Herst.-Nr.: 05902005901 EAN/GTIN: 4043738423259 |
| |
|
| | |
| Cotton Classics-05.9020 Herren T-Shirt
- Material: 160g/m², 100% ringgesponnene Baumwolle
- grey heather: 85% ringgesponnene Baumwolle, 15% Viskose
- Rippstrickbündchen am Ausschnitt
- Kleines Etikett im Nacken
- nicht chemisch reinigen
- nicht trocknergeeignet
- neutrales Größenlabel
- Taillierter Schnitt
- 40° waschbar
- Single Jersey
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cotton Classic | Größe: | S | Farbe: | black opal | Form: | kurzarm | Ausführung: | Achselshirt | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | schwarz | Material: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cotton, Classics-05.9020, Herren, T-Shirt, Gr., S |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,59* | € 7,66* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,95* | € 7,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|