| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5755526 Herst.-Nr.: 23004-682-09-2XL EAN/GTIN: 5715411021548 |
| |
|
| | |
| MASCOT Faserpelz-Hemd 23004-682
- Leichte Isolierung, die es ermöglicht, das Kleidungsstück an einem Frühlingstag als Zwischenschicht oder Außenschicht zu tragen
- Hoher Anteil von recyceltem Polyester im Hauptmaterial
Material: 80% Recyceltes Polyester/20% Polyester 460 g/m² Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Mascot | Größe: | 2XL | Farbe: | schwarz | Material: | 100% Polyester | Form: | langarm | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | Hemd |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd schwarz, herrenhemd, Mascot, Faserpelz, Hemd, Gr., 2XL,, schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,09* | € 61,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,22* | € 61,54* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 46,12* | € 61,63* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,52* | € 63,39* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,16* | € 64,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|