Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Arbeits-Bundhose mit Knietaschen 22379-311 Gr. 90C47 helles waldgrün/waldgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     5417B-p5759323
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22379-311-3534-90C47
EAN/GTIN:
     5711074999675
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mascot Arbeits-Bundhose mit Knietaschen 22379-311

  • Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit
  • Mit wasserabweisendem Finish
  • Vorbereitet für die Hängetaschen mit Click Pocket System
  • Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Gürtelschlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen, verstärkt
  • Hammerschlaufe, verstellbar
  • Knopf (abnehmbar) zum Befestigen eines Messerhalters
  • Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt und kleiner Tasche außen
  • Schenkeltasche mit Patte mit Magnetverschluss
  • Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel
  • Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D), höhenregulierbar
  • Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe
  • Reflexeffekte
  • Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915
  • Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Material:
92% Polyamid / 8% Elasthan
Internetfarbe:
grün
Größe:
90C47
Farbe:
helles waldgrün/waldgrün
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose, Mascot, Arbeits-Bundhose, mit, Knietaschen, 22379-311, Gr.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,37*
€ 80,39*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 62,74*
€ 80,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 60,66*
€ 80,48*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 61,35*
€ 82,93*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,91*
€ 83,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.