Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Bundhose mit Knietaschen 22379-311-010 Gr. 82C43 schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     5417B-p5759587
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22379-311-010-82C43
EAN/GTIN:
     5711074995868
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mascot Arbeits-Bundhose mit Knietaschen 22379-311
  • Geringes Gewicht, hohe Strapazierfähigkeit und ULTIMATE STRETCH sorgen für viel Bewegungsfreiheit
  • Mit dem Click Pocket System lassen sich genau die gewünschten Hängetaschen befestigen
  • Verstellbare Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® ermöglichen die optimale Platzierung der Kniepolster
  • Wasser- und schmutzabweisende Beschichtung
  • Die Hosenbeine können auf einfache Weise ausgelassen und um 3 cm verlängert werden
Material:
92% Polyamid, 8% Elasthan
235 g/m²
Weitere Informationen:
Hersteller Größenangabe:
82C43
Farbcode:
010
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Mascot
Größe:
82C43
Farbe:
schwarzblau
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
92% Polyamid, 8% Elasthan
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, rundbundhose 43, berufshose, Mascot, mit, Knietaschen, 22379-311-010, Gr.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,20*
€ 77,40*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 60,53*
€ 77,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 58,85*
€ 77,56*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 59,54*
€ 80,12*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,86*
€ 80,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.