Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Bundhose mit Knietaschen 22379-311-34 Gr. 76C47 waldgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     5417B-p5759653
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22379-311-34-76C47
EAN/GTIN:
     5711074997077
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mascot Arbeits-Bundhose mit Knietaschen 22379-311
  • Geringes Gewicht, hohe Strapazierfähigkeit und ULTIMATE STRETCH sorgen für viel Bewegungsfreiheit
  • Mit dem Click Pocket System lassen sich genau die gewünschten Hängetaschen befestigen
  • Verstellbare Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® ermöglichen die optimale Platzierung der Kniepolster
  • Wasser- und schmutzabweisende Beschichtung
  • Die Hosenbeine können auf einfache Weise ausgelassen und um 3 cm verlängert werden
Material:
92% Polyamid, 8% Elasthan
235 g/m²
Weitere Informationen:
Hersteller Größenangabe:
76C47
Farbcode:
34
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Mascot
Größe:
76C47
Farbe:
waldgrün
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
92% Polyamid, 8% Elasthan
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose, Mascot, mit, Knietaschen, 22379-311-34, Gr.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,67*
€ 77,84*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 60,50*
€ 77,87*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,20*
€ 77,99*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 59,79*
€ 80,57*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,88*
€ 80,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.