Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Winterjacke, CLI 22335 Gr. 2XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     5417B-p5763161
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22335-624-09-2XL
EAN/GTIN:
     5715411066150
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
MASCOT Winterjacke Climascot 22335-624

  • Strapazierfähiger, ultraleichter Stretch sorgt für maximalen Komfort
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Abnehmbare Kapuze und funktionelle Taschen
  • CLIMASCOT® Lightweight Insulation hält im Winter warm

Material:
100% Polyester
220 g/m²
Weitere Informationen:
Wassersäule:
10.000 mm
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
95% Polyester,5% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterbaujacke schwarz, kälteschutzjacke, Mascot, Winterjacke,, CLI, 22335, Gr., 2XL,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,39*
€ 108,45*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 87,43*
€ 108,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 84,97*
€ 108,54*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 85,46*
€ 109,42*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,28*
€ 112,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.