| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5767662 Herst.-Nr.: 22281-461-06-XS EAN/GTIN: 5715411029445 |
| |
|
| | |
| MASCOT T-Shirt CUSTOMIZED 22281-461
- Hochwertiges T-Shirt mit besonders gutem Tragekomfort
Material: 90% Polyester/10% Elasthan 210 g/m² Weitere Informationen: | | Farbcode: | 06 | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Mascot | Größe: | XS | Farbe: | weiß | Form: | langarm | Ausführung: | Langarmshirt | Material: | 90% Polyester, 10% Elasthan | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,78* | € 33,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,73* | € 33,37* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 24,21* | € 33,59* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,76* | € 34,51* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,68* | € 38,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|