Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5768508 Herst.-Nr.: 4932493460 EAN/GTIN: 4060439206523 |
| |
|
| | |
| Einlage für 30 Zoll / 78 cm Werkstattwagen VDE (DIN EN/IEC 60900) getestet. Durchschlagsprüfung bis 10.000 V und für Arbeiten bis 1.000 V AC abgesichert. Getestet bis -40 C Geschmiedete Konstruktion, gehärtet und angelassen für beste Haltbarkeit. Die Oberfläche mit Titan-Finish ist nicht reflektierend und gewährleistet maximale Korrosionsbeständigkeit Induktivgehärtete Schneiden zum Schneiden härtester Materialien Präzisionsgefertigtes Gelenk für maximale Kraftübertragung mit optimaler Hebelwirkung für leichtes und müheloses Arbeiten Ergonomischer Mehrkomponenten-Griff mit für komfortable Handhabung und guten Halt
Im Lieferumfang enthalten: 160 mm VDE Seitenschneider, 205 mm VDE Langbeck-Rundzange, 160 mm VDE Kabelschere, 160 mm VDE Abisolierzange Weitere Informationen: | | Hersteller: | Milwaukee | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtung und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 4 | Verwendung: | Zangen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, VDE, Zangen, Einlage,, 4-tlg., Einlage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 122,24* | € 151,14* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,95* | € 154,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|