Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5768519 Herst.-Nr.: 4932493392 EAN/GTIN: 4060439206486 |
| |
|
| | |
| Einlage für 30 Zoll / 78 cm Werkstattwagen SHOCKWAVE schlagfester Stahl (Chrommolybdän) ist ein sehr hochwertiger Stahl für eine besonders lange Standzeit Passgenau durch 6 Spannpunkte Lange Konstruktion zum Festschrauben langer Bolzen Gestanzte und farbliche markierte Größen zur leichteren Unterscheidung sowie langlebige Laser gravierte Artikelnummer Zweifachlochung und Nut zum leichten Anbringen von Sicherungszubehör
Im Lieferumfang enthalten: SHOCKWAVE 1/2 Zoll Schlagnüsse kurz: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32 mm. KFZ Schlagnüsse 1/2 Zoll 17/19/21 mm. SHOCKWAVE 1/2 Zoll Verlängerung 150 mm. SHOCKWAVE 1/2 Zoll Verlängerung 250 mm. SHOCKWAVE Adapter 1/2 Zoll Vierkant - 3/8 Zoll Vierkant. SHOCKWAVE Adapter 1/2 Zoll Vierkant - 3/4 Zoll Vierkant. SHOCKWAVE Universalgelenk 1/2 Zoll, in Schaumstoffeinlage 536 x 417 mm Weitere Informationen: | | Anzahl Teile: | 32 | Verwendung: | Schlagnüsse | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtung und Betriebsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, 1/2", SHOCKWAVE, Schlagnüsse, Einlage,, 32-tlg. |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 200,25* | € 244,90* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,13* | € 257,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 212,94* | € 257,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|