Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5768525 Herst.-Nr.: 4932493386 EAN/GTIN: 4060439206455 |
| |
|
| | |
| Einlage für 30 Zoll / 78 cm Werkstattwagen SHOCKWAVE schlagfester Stahl (Chrommolybdän) ist ein sehr hochwertiger Stahl für eine besonders lange Standzeit Passgenau durch 6 Spannpunkte Lange Konstruktion zum Festschrauben langer Bolzen Gestanzte und farbliche markierte Größen zur leichteren Unterscheidung sowie langlebige Laser gravierte Artikelnummer Zweifachlochung und Nut zum leichten Anbringen von Sicherungszubehör
Im Lieferumfang enthalten: SHOCKWAVE 1/4 Zoll Schlagnüsse lang: 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm, SHOCKWAVE Adapter 1/4 Zoll Sechskant - 1/4 Zoll Vierkant, SHOCKWAVE Adapter 1/4 Zoll Vierkant - 1/4 Zoll Sechskant, SHOCKWAVE Magnetbithalter 152 mm & 305 mm, SHOCKWAVE schlagfestes Bitset 32-tlg, in Schaumstoffeinlage 417 x 177 mm Weitere Informationen: | | Anzahl Teile: | 17 | Verwendung: | Schlagnüsse | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtung und Betriebsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, 1/4", SHOCKWAVE, Schlagnüsse, lang, Einlage, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 95,95* | € 122,33* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,43* | € 122,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 98,45* | € 122,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|