Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Arbeits-Langarmshirt WTLS mit UV-Schutz Gr. S grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee Arbeits-Langarmshirt WTLS mit UV-Schutz Gr. S grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5768646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058546479091
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
Milwaukee Arbeits-Langarmshirt WTLS mit UV-Schutz

  • Strapazierfähiges, 200 g/m² starkes, reiß- und abriebfestes Gewebe, perfekt für den Einsatz auf der Baustelle
  • Strapazierfähige und atmungsaktive Mischung aus Baumwolle (60%) und Polyester (40%)
  • Brusttasche für Stifte, Ohrstöpsel oder andere Gegenstände
  • UV-Schutzfaktor UPF 50+ gemäß EN 13758-1
Weitere Informationen:
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Ausführung:
Langarmshirt
Internetfarbe:
grau
Größe:
S
Farbe:
grau
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: UV-Shirt, herren langarmshirts, Milwaukee, Arbeits-Langarmshirt, WTLS, mit, UV-Schutz, Gr.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,91*
€ 31,13*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,47*
€ 35,66*
€ 5,95*
ab € 26,49*
€ 35,74*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.