Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5769529 Herst.-Nr.: 4932493251 EAN/GTIN: 4058546481223 |
| |
|
| | |
| TORQUE LOCK: leichtes und schnelles Greifen und Einspannen von flachen oder runden Werkstücken. Einstellschraube mit großer Öse Gehärtete Backen für größere Greifkraft am Werkmaterial Verchromtes Werkzeug für höheren Korrosionsschutz Schnelle und leichte Einhandbedienung für kontrolliertes Lösen MAXBITE Gripzangen haben ein spezielles Backendesign für maximalen Halt Im Lieferumfang enthalten:- Gripzange TORQUE LOCK mit gebogenen Backen 127mm (4932472263); Gripzange TORQUE LOCK mit gebogenen Backen 170mm (4932471732)
- Gripzange TORQUE LOCK mit gebogenen Backen 250mm (4932471725)
- Schweißer-Gripzange TORQUE LOCK mit schmalen Greifbacken 280mm (4932471728)
- Langbeck-Gripzange TORQUE LOCK mit geraden
- langen Backen 100mm (4932472262)
- Langbeck-Gripzange TORQUE LOCK mit geraden
- langen Backen 150mm (4932471731)
- Langbeck-Gripzange TORQUE LOCK mit geraden
- langen Backen 230mm (4932471733)
- Gripzange MAX BITE mit V-Profil Backen 170mm (4932471730)
- Gripzange MAX BITE mit V-Profil Backen 250mm (4932471729)
- Schweißer-Gripzange TORQUE LOCK mit beweglichen Greifbacken 280mm (4932471727)
- Schweißer-Gripzange TORQUE LOCK mit beweglichen Greifbacken 480mm (4932472261)
Weitere Informationen: | | Anzahl Teile: | 11 | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Verwendung: | Zangen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 171,81* | € 210,08* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,75* | € 211,17* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,17* | € 221,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|