Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5769657 Herst.-Nr.: 4932492883 EAN/GTIN: 4058546477547 |
| |
|
| | |
| Keramikkorn: extrem hohe Abtragleistung bei extrem hoher Standzeit Zum Schleifen von Schweißnähten, Konturen, Kanten oder Profilen Geeignet zur Bearbeitung von allen Metallen (Stahl, NE-Metallen, Aluminium, Titan und Edelstahl) Keramikkorn für eine geringere Hitzeentwicklung verhindert Anlauffarben auf Edelstahl Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Milwaukee | Korngröße: | 120 | Breite: | 13 mm | Länge: | 457 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikfeilenband, Metall-Schleifband, Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, bandfeilmaschine, Milwaukee, Bandfeile, 13x457mm, K120, (10 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,97* | € 13,60* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,47* | € 13,73* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,67* | € 13,98* | | | | | 11 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 10,23* | € 16,45* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,45* | € 16,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|