Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5769790 Herst.-Nr.: 4932492007 EAN/GTIN: 4058546413743 |
| |
|
| | |
| SHOCKWAVE schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör Lasergehärtete WEAR GUARD TIP Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer SHOCK ZONE Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren Die flexible SHOCK ZONE verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr. Die Kombination aus der SHOCK ZONE und einem speziellen Härteverfahren absorbiert die Schlageinwirkungen Spezialstahl: Die für Milwaukee entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt. Die SHOCKWAVE Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle Im Lieferumfang enthalten:- SHOCKWAVE schlagfeste Schrauberbits: 48 x 25 mm lang 1 x PH1 / 2 x PH2
- 3 x PZ1 / 24 x PZ2 / 5 x PZ3
- 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40
- 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm. 19 x 50 mm lang 1 x PH1 / 3 x PH2
- 1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3
- 1 x TX20 / 1 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 2 x SHOCKWAVE Steckschlüsseleinsätze 48 mm lang: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE Magnetbithalter 60 mm lang.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 70 | Hersteller: | Milwaukee | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, SHOCKWAVE, Set, Bohren, &, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 36,10* | € 44,41* | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 37,40* | € 44,76* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 37,80* | € 45,15* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 35,17* | € 46,47* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 41,18* | € 48,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 266,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|