Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5769860 Herst.-Nr.: 4932493257 EAN/GTIN: 4058546481285 |
| |
|
| | |
| Werkzeugset in Schaustoffeinlage für Werkstattwagen 78 cm - 15-teiliges Innensechskantschlüssel-Set: Dreh- und Verriegelungsgehäuse für einfachen Zugriff auf Schlüssel Kugelkopf für 30°-Zugang zu jeder Sechskantmutter Zange: Optimale Hebelwirkung für leichtes und ermüdungsfreies Arbeiten Schneiden induktiv gehärtet zum Schneiden von harten und weichen Drähten Ingenieurhammer: Verstärkte Kopfverbindung für zusätzliche Haltbarkeit Hickory-Griff für geringe Vibrationen Bügelsäge: Robuster Metallrahmen Magnetisches Maßband: Der starke Magnet am Anfang des Bandes ermöglicht ein einfaches Einhängen an flachen Oberflächen und Rundrohren Kompaktes und ergonomisches Design Im Lieferumfang enthalten:- Innensechskantschlüssel-Satz metrisch (4932478621)
- Seitenschneider 160mm (4932492463)
- Kombizange 165mm (4932492461)
- Wasserpumpenzange 250mm (4932492459)
- Hickory Schlosserhammer 500g (4932478668)
- Hand-Bügelsäge (48220050)
- Bandmaß magnetisch 5m - 16ft (4932464602)
Weitere Informationen: | | Anzahl Teile: | 15 | Verwendung: | Werkzeug | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Werkzeug, Einlage, 15-tlg. |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 143,32* | € 176,09* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,80* | € 176,94* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,87* | € 185,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|