Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL X-treme Arbeitsbundhose mit Stretch 2363-314 Gr. 58 Blue Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL X-treme Arbeitsbundhose mit Stretch 2363-314 Gr. 58 Blue Ink
Artikel-Nr.:
     5417B-p5778068
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     2363-314-165-58
EAN/GTIN:
     5702820682385
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Die X-treme Hose mit Stretch ist eine funktionelle Handwerkerhose, die aus innovativen ENGEL Super Stretch-Material gefertigt ist. Dieses Material ist nicht nur verschleißfest und atmungsaktiv, sondern besteht auch zu 56% aus recyceltem Polyester, wodurch die Umwelt geschont wird.

Beim Design der Hose wurde besonderen Wert auf Komfort und Bewegungsfreiheit gelegt. Der ergonomisch geformte Kniebereich und der dehnbare Stoff gewährleisten, dass die Hose in jeder Arbeitssituation angenehm zu tragen ist.

Besonderheiten:
-Holstertaschen: Die Hose verfügt über Knöpfe an der Vorderseite, an denen bei Bedarf Holstertaschen befestigt werden können. Diese lassen sich leicht an- und abklicken, was das Entleeren der Taschen vor dem Waschen überflüssig macht.

-Praktische Taschen: Zwei geräumige Schrägtaschen vorne, zwei Gesäßtaschen und zwei Beintaschen mit Reißverschluss bieten genügend Stauraum. Die linke Beintasche umfasst zusätzlich eine Handytasche.

-Zollstocktasche: Auf dem linken Oberschenkel befindet sich eine verstärkte Zollstocktasche mit lose hängendem Boden und zusätzlichen Unterteilungen.

-Hammerschlaufe & Werkzeugtaschen: Der Hosenbund ist mit einer praktischen Hammerschlaufe versehen. Am rechten Oberschenkel gibt es eine Tasche für Lineale oder Bleistifte.

-Knieschutz: Zwei Einstellmöglichkeiten für Knieschutzkissen und zusätzliche Verstärkungen an den Knien sorgen für hohen Schutz und Langlebigkeit.

-Reflektierende Paspelierungen: Für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit sind die Hosen mit reflektierenden Paspelierungen ausgestattet.

-Verlängerbare Hosenbeine: Ein extra breiter Saum an den Hosenbeinen ermöglicht es, die Hose bei Bedarf zu verlängern. Dazu muss lediglich eine Naht aufgetrennt werden, sodass die Hose schnell und direkt wieder einsatzbereit ist.

Diese Hose ist die ideale Wahl für Handwerker, die hohe Ansprüche an Komfort, Funktionalität und Nachhaltigkeit stellen.

-in 4 Farben erhältlich: schwarz, forest Green, Anthrazit, Tinte

-Pflegehinweise: Maschinenwäsche

Weitere Informationen:
Material:
56% Polyester (Regeneriert) / 34% Elastomultiester / 10% Baumwolle, 285 g/m²
Farbcode:
165
Internetfarbe:
blau
Größe:
58
Farbe:
Blue Ink
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, engel bundhose blau, arbeitshose blau, arbeitshose 58, ENGEL, X-treme, Arbeitsbundhose, mit, Stretch, 2363-314
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.