| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5783354 Herst.-Nr.: 01001T74801 EAN/GTIN: 4060439120737 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Legerer Schnitt, Rundstrickware, 2-lagiger schmaler Rundhalsausschnitt in Rippstrick, Nackenband, schmale Ärmel, 40° waschbar, trocknergeeignet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | kurzarm | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Passform: | kurzarm | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Cotton Classics | Größe: | S | Farbe: | used black | Material: | 145g/m², 100% einlaufvorbehandelte ringgesponnene Baumwolle, ash: 99% Baumwolle, 1% Viskose, sport grey: 85% Baumwolle, 15% Viskose, Single Jersey | Ausführung: | T-Shirt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |