| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5788141 Herst.-Nr.: 403077v7214 EAN/GTIN: 4251164291872 |
| | |
|
| | |
| Schmal eingefasster Ausschnitt mit Elasthan, Nackenband, Schulter- und Doppelnähte verstärkt, Schlaufen in der Seitennaht innen, extrem glatte pillingresistente Oberfläche, Industriewäsche, 60° waschbar, trocknergeeignet Weitere Informationen: | | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | orange | Größe: | 4XL | Farbe: | flame | Ausführung: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Promodoro, Men´s, T-Shirt, 3077, Gr., 4XL |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,30* | € 15,67* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,87* | € 15,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|