Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotton Classics-18.4025 Luxus Stretch Bluse langarm Gr. XS black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cotton Classics-18.4025 Luxus Stretch Bluse langarm Gr. XS black
Cotton Classics-18.4025 Luxus Stretch Bluse langarm Gr. XS black
Cotton Classics-18.4025 Luxus Stretch Bluse langarm Gr. XS black
Cotton Classics-18.4025 Luxus Stretch Bluse langarm Gr. XS black
Cotton Classics-18.4025 Luxus Stretch Bluse langarm Gr. XS black
Artikel-Nr.:
     5417B-p5800813
Hersteller:
     Cotton Classics
Herst.-Nr.:
     18402500200
EAN/GTIN:
     5712540053419
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Cotton Classics-18.4025 Luxus Stretch Bluse langarm

  • Geschwungener Kragen und Manschetten
  • herausnehmbare Kragenstäbchen
  • 133g/m², 100% Baumwoll-Twill
  • Rückenpasse mit 2 Seitenfalten
  • moderater Cutaway Kragen
  • Abnäher am Rücken
  • Abgerundeter Saum
  • Taillierter Schnitt
  • Rückenpasse
  • garngefärbt
  • Bügelleicht
  • Easy Care
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Bluse
Brusttasche:
Nein
Muster:
Uni
Bügeln:
Easy Iron (bügelleicht)
Schnitt:
Tailliert
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
XS
Farbe:
schwarz
Material:
96% Baumwolle, 4% Lycra
Gewicht:
113g/m²
Weitere Suchbegriffe: Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, bluse lang schwarz, bluse, bluse lang, Cotton, Classics-18.4025, Luxus, Stretch, langarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,10*
€ 55,93*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 42,62*
€ 56,24*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.