| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5801163 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5905963619212 EAN/GTIN: 5905963619212 |
| |
|
| | |
| LED-Rundumleuchte Future Ball, 20 W • Aus robustem und schlagfestem Kunststoffgehäuse • Mit spritzwassergeschützter Steckdose mit Deckel • Mit 5-m-ölbeständigen RN-Kabel H07RN-F und Schutzkontaktstecker 230 V/16 A • Ein/Aus-Schalter • Farbtemperatur 4000 K (neutral-weiß) • Perfekte 360° Rundumbeleuchtung • Schutzart IP54 staub- und strahlwassergeschützt • Vielseitig einsetzbar; stehend, hängen oder auf einem Stativ montiert • Ideal für Malerarbeiten oder den Einsatz auf Baustellen Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtung und Betriebsmittel | Ausführung: | Baustellenleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundumleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, 230v led arbeitsleuchte ip54, arbeitslampe led, arbeitslampe, LED-Rundumleuchte, 20, W, Future, Ball, mit |
| | |
| |