Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Bluse Loose Langarm (Standard) 5220-0-D904 Gr. 38 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Bluse Loose Langarm (Standard) 5220-0-D904 Gr. 38 weiß
Eterna Bluse Loose Langarm (Standard) 5220-0-D904 Gr. 38 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p5832406
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     4067159230197
EAN/GTIN:
     4067159230197
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Eterna Bluse D904 5220 langarm 63cm

  • Diese unifarbene Langarmbluse mit Hemd-Kragen, ist einfach unkompliziert und überzeugt durch feminine Eleganz.
  • Der mit hoher Dichte gewebte, besonders widerstandsfähige Popeline-Stoff (100% Baumwolle, bügelfrei) sorgt den ganzen Tag für exzellenten Tragekomfort, den Sie mit Sicherheit schätzen werden.
  • Diese LOOSE FIT Hemdbluse (Rückenlänge 78 cm) ist perfekt für Frauen, die eine lockere Passform bevorzugen.
  • Mit moderner Weite im Taillen- und Hüftbereich besitzt dieses Modell einen besonders lässigen Schnitt.
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
weiß
Größe:
38
Farbe:
weiß
Material:
100% Baumwolle
Schnitt:
Regular Fit
Ausführung:
Bluse
Weitere Suchbegriffe: bluse lang weiß, bluse lang, bluse, Eterna, Loose, Langarm, (Standard), 5220-0-D904
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,17*
€ 57,49*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 46,57*
€ 63,45*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.