| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5835129 Herst.-Nr.: 4029201156947 EAN/GTIN: 4029201156947 |
| |
|
| | |
| Asatex Multinorm-Jacke TECJAMR01
- Umlegekragen
- verdeckte Knopfleiste
- zwei Brusttaschen mit Patten
- zwei Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss
- eine Innentasche links
- mit Reflex
Weitere Informationen: | | PSA-Kategorie: | Kat. III | Internetfarbe: | blau | Größe: | 44 | Farbe: | blau | Material: | 54% Modacryl / 45% Baumwolle / 1% sonstige Faser | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Ausführung: | Multinormbekleidung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, ESD Arbeitsjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, Asatex, Multinorm-Jacke, TECJAMR01, Gr., 44, blau |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,74* | € 92,86* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 72,73* | € 93,30* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,40* | € 127,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|