Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen-Weste RF 37.5 17141-2810-20 Gr. 36 pinpoint marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen-Weste RF 37.5 17141-2810-20 Gr. 36 pinpoint marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p5836694
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386662814
EAN/GTIN:
     4035386662814
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
damenweste greiff
GREIFF Damen-Weste RF 37.5 17141-2810-20

  • 4-Knopf
  • 2 Leistentaschen
  • 1 Brustleistentasche
  • AMF-Handstich
  • kurze Seitenschlitze
  • Stoffrücken
  • Rückenlänge 52 cm | Gr. 38 

Material:
Gewebe: 52% Polyester 46% Schurwolle 2% Elasthan, 190 g/m² Futter: 100% Polyester 


GRÖSSEN: 32 - 52
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Farbcode:
20
Internetfarbe:
blau
Größe:
36
Farbe:
marine
Material:
Gewebe: 52% Polyester 46% Schurwolle 2% Elasthan, 190 g/m² Futter: 100% Polyester
Form:
Regular Fit
Ausführung:
Westen
Weitere Suchbegriffe: damen weste, Greiff, RF, 37.5, 17141-2810-20, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.