Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Chiffon-Bluse 1/1 RF 6573-1446-50 Gr. 36 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Chiffon-Bluse 1/1 RF 6573-1446-50 Gr. 36 rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p5836836
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386601929
EAN/GTIN:
     4035386601929
Suchbegriffe:
GREIFF
Chiffon-Bluse
1/1
RF
GREIFF Chiffon-Bluse 1/1 RF 6573-1446

Chiffon-Bluse mit Rundhalsausschnitt. Diese GREIFF-Bluse bringt feminine Eleganz in Ihr Business-Outfit. In einem cleanen Look und weich fallend, mit langem Arm und schmalen Manschetten sieht sie zum Blazer gut aus, kann aber ideal solo getragen werden. Weich fließend und gerade geschnitten punktet die Bluse zusätzlich mit einem Plus an Bequemlichkeit. Aus 100 % Polyester.


Details:
  • Regular Fit
  • langarm
  • Rundhalsausschnitt
  • schmale Manschette
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
rot
Material:
100% Polyester
Schnitt:
Regular Fit
Farbcode:
50
Internetfarbe:
rot
Ausführung:
Bluse
Weitere Suchbegriffe: 6573-1446-50, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,90*
€ 49,73*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,63*
€ 56,21*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.