Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Chiffon-Bluse 1/1 RF 6573-1446-20 Gr. 42 marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Chiffon-Bluse 1/1 RF 6573-1446-20 Gr. 42 marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p5836837
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386601844
EAN/GTIN:
     4035386601844
Suchbegriffe:
GREIFF
Chiffon-Bluse
1/1
RF
GREIFF Chiffon-Bluse 1/1 RF 6573-1446

Chiffon-Bluse mit Rundhalsausschnitt. Diese GREIFF-Bluse bringt feminine Eleganz in Ihr Business-Outfit. In einem cleanen Look und weich fallend, mit langem Arm und schmalen Manschetten sieht sie zum Blazer gut aus, kann aber ideal solo getragen werden. Weich fließend und gerade geschnitten punktet die Bluse zusätzlich mit einem Plus an Bequemlichkeit. Aus 100 % Polyester.


Details:
  • Regular Fit
  • langarm
  • Rundhalsausschnitt
  • schmale Manschette
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Schnitt:
Regular Fit
Farbcode:
20
Internetfarbe:
blau
Größe:
42
Farbe:
marine
Ausführung:
Bluse
Weitere Suchbegriffe: 6573-1446-20, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.