Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Vorbinder denimopt.90x50 4144-6910-38 Gr. 90x50 denimoptik camel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Vorbinder denimopt.90x50 4144-6910-38 Gr. 90x50 denimoptik camel
Artikel-Nr.:
     5417B-p5837314
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386460144
EAN/GTIN:
     4035386460144
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
GREIFF Vorbinder 90x50 4144-6910

  • Vorbinder 90x50 cm denimoptik
  • Breite / Länge 90x50 cm
  • aufgesetzte Taschen 

Material:
Gewebe: 52% Baumwolle 45% Polyester 3% Elastolefin, 240 g/m² 

GRÖSSEN: ONESIZE
Weitere Informationen:
Form:
Schürzen
Ausführung:
Schürze
Farbcode:
38
Internetfarbe:
braun
Hersteller:
Greiff
Maße:
90x50
Größe:
90x50
Farbe:
denimoptik camel
Material:
Gewebe: 52% Baumwolle 45% Polyester 3% Elastolefin, 240 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Vorbinder, bistroschürze braun, bistroschürze, Greiff, denimopt.90x50, 4144-6910-38, Gr., 90x50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.