| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5837407 Herst.-Nr.: 4035386403301 EAN/GTIN: 4035386403301 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GREIFF Herren-Hose RF Care 5321-1900
- 5-Pocket-Schnitt
- Gummibund hinten
- Fußweite 38 cm | Gr. 50
- Schrittlänge 84 cm | Gr. 50
Material: Gewebe: 100% Baumwolle, 230 g/m²
GRÖSSEN: 42 - 62
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | Regular Fit | Auswertungsgruppe: | Nicht kategorisiert | Internetfarbe: | grau | Größe: | 44 | Farbe: | lichtgrau | Material: | Gewebe: 100% Baumwolle, 230 g/m² | Ausführung: | Businesshose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, anzughose herren, anzughose, bundhose 44, Greiff, Herren-Hose, RF, Care, 5321-1900-15, Gr. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |