Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Herren-Pullover RF 6040-5050 Gr. M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Herren-Pullover RF 6040-5050 Gr. M schwarz
Greiff Herren-Pullover RF 6040-5050 Gr. M schwarz
Greiff Herren-Pullover RF 6040-5050 Gr. M schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5837662
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386147366
EAN/GTIN:
     4035386147366
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
herren pullover
Greiff Herren-Pullover RF 6040-5050

Produktbeschreibung:

Herren-Pullover mit V-Ausschnitt. Klassisch, vielseitig, angenehm auf der Haut – dieser GREIFF-Pullover ist ein unverzichtbares Basic für Ihre Business-Garderobe und darüber hinaus. Mit V-Ausschnitt - kombinieren Sie dazu ein schickes Hemd, eine Business-Hose oder auch einfach eine Jeans. Aus Mischgewebe mit 50 % Schurwolle und 50 % Polyacryl.


Details:

  • Regular Fit
  • V-Ausschnitt
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Material:
50% Schurwolle / 50% Polyacryl
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Weitere Suchbegriffe: Greiff, RF, 6040-5050, Gr., M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.