| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5838104 Herst.-Nr.: 4035386770205 EAN/GTIN: 4035386770205 |
| |
|
| | |
| GREIFF Unisex-Hosen Care 21011-6560
- Unisex-Schlupfhose RF Care Regular Fit
- elastischer Bund mit Tunnelzug
- 2 Flügeltaschen
- 1 integrierte Handytasche
- 2 aufgesetzte Taschen
- verstellbares Gummiband im Saum
- Schrittlänge 80 cm | Gr. M
Material: Gewebe: 50% Lyocell 50% Polyester, 155 g/m²
GRÖSSEN: XS - 4XL Weitere Informationen: | | Form: | Regular Fit | Auswertungsgruppe: | Nicht kategorisiert | Farbcode: | 22 | Internetfarbe: | blau | Größe: | XS | Farbe: | blau | Material: | Gewebe: 50% Lyocell 50% Polyester, 155 g/m² | Ausführung: | Businesshose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose blau, anzughose, Greiff, Unisex-Hose, Care, 21011-6560-22, Gr., XS |
| | |
| |