Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Unisex-Hose Care 21011-6560-22 Gr. S dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Unisex-Hose Care 21011-6560-22 Gr. S dunkelblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5838179
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386726325
EAN/GTIN:
     4035386726325
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
GREIFF Unisex-Hosen Care 21011-6560

  • Unisex-Schlupfhose RF Care Regular Fit
  • elastischer Bund mit Tunnelzug
  • 2 Flügeltaschen
  • 1 integrierte Handytasche
  • 2 aufgesetzte Taschen
  • verstellbares Gummiband im Saum
  • Schrittlänge 80 cm | Gr. M 

Material:
Gewebe: 50% Lyocell 50% Polyester, 155 g/m² 

GRÖSSEN: XS - 4XL
Weitere Informationen:
Form:
Regular Fit
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Farbcode:
22
Internetfarbe:
blau
Größe:
S
Farbe:
blau
Material:
Gewebe: 50% Lyocell 50% Polyester, 155 g/m²
Ausführung:
Businesshose
Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose blau gr. s, anzughose, bundhose blau, Greiff, Unisex-Hose, Care, 21011-6560-22, Gr., S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.