Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen-Jersey Blazer RF 1460-2125-21 Gr. 34 blau meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen-Jersey Blazer RF 1460-2125-21 Gr. 34 blau meliert
Greiff Damen-Jersey Blazer RF 1460-2125-21 Gr. 34 blau meliert
Greiff Damen-Jersey Blazer RF 1460-2125-21 Gr. 34 blau meliert
Artikel-Nr.:
     5417B-p5838206
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386686186
EAN/GTIN:
     4035386686186
Suchbegriffe:
Blazer
Damenblazer
Herrenblazer
Sweatblazer
GREIFF Damen Blazer 1460-2125

Ausführung:
  • Material Oberstoff: Gewebe: 53% Polyester 43% Viskose 4% Elasthan
  • Material Futter: 100 % Polyester
  • Regular Fit
  • 2-Knopf
  • 2 aufgesetzte Taschen
  • Seitenschlitze
  • halbgefüttert
  • Rückenlänge 60 cm | Gr. 38 
Pflegehinweis:
  • 30°C Schonwaschgang
  • nicht bleiben
  • nicht im Tumbler trocknen
  • bügeln mit geringer Hitze
  • reinigen mit Perchlorethylen
Weitere Informationen:
Größe:
34
Farbe:
blau meliert
Material:
53% Polyester, 43% Viskose, 4% Elasthan
Form:
Regular Fit
Internetfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: damen blazer greiff, greiff blazer, blazer damen, Greiff, Damen-Jersey, RF, 1460-2125-21, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 122,34*
€ 154,82*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,50*
€ 160,41*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.