Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen-Jersey Blazer RF 1460-2120-21 Gr. 38 glencheck blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen-Jersey Blazer RF 1460-2120-21 Gr. 38 glencheck blau
Greiff Damen-Jersey Blazer RF 1460-2120-21 Gr. 38 glencheck blau
Greiff Damen-Jersey Blazer RF 1460-2120-21 Gr. 38 glencheck blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5838207
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386685981
EAN/GTIN:
     4035386685981
Suchbegriffe:
Blazer
Damenblazer
Herrenblazer
Sweatblazer
GREIFF Damen Blazer 1460-2120

Ausführung:
  • Material Oberstoff: Gewebe: 53% Polyester 43% Viskose 4% Elasthan
  • Material Futter: 100 % Polyester
  • Regular Fit
  • 2-Knopf
  • 2 aufgesetzte Taschen
  • Seitenschlitze
  • halbgefüttert
  • Rückenlänge 60 cm | Gr. 38 
Pflegehinweis:
  • 30°C Schonwaschgang
  • nicht bleiben
  • nicht im Tumbler trocknen
  • bügeln mit geringer Hitze
  • reinigen mit Perchlorethylen

Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Größe:
38
Farbe:
glencheck blau
Material:
53% Polyester, 43% Viskose, 4% Elasthan
Form:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: damen blazer greiff, greiff blazer, blazer damen, Greiff, Damen-Jersey, RF, 1460-2120-21, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.