| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5838330 Herst.-Nr.: 4035386608164 EAN/GTIN: 4035386608164 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GREIFF Damen-Jeans RF Care 5344-6570-90 Regular Fit
- mittlere Leibhöhe
- 5-Pocket-Schnitt
- Fußweite 35 cm | Gr. 38
- Schrittlänge 82 cm | Gr. 38
- Gewebe: 64% Polyester 33% Baumwolle 3% Elastolefin
- 265 g/m²
- GRÖSSEN: 32 - 52, 72 - 88
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Internetfarbe: | weiß | Größe: | 88 | Farbe: | weiß | Form: | Regular Fit | Ausführung: | Businesshose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Greiff, Damen-Jeans, RF, Care, 5344-6570-90, Gr. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |