Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen-Hose RF Premium 1355-666-110 Gr. 38 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen-Hose RF Premium 1355-666-110 Gr. 38 schwarz
Greiff Damen-Hose RF Premium 1355-666-110 Gr. 38 schwarz
Greiff Damen-Hose RF Premium 1355-666-110 Gr. 38 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5838435
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386527762
EAN/GTIN:
     4035386527762
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
Damen-Hose RF Premium Regular Fit, hohe Leibhöhe, gerader Beinverlauf, 2 Seitentaschen, Vorderhosenfutter, Fußweite 38 cm | Gr. 38, Schrittlänge 82 cm ·Gewebe: 60% Schurwolle 36% Polyester 4% Elasthan, 200 g/m² Futter: 100% Polyester GRÖSSEN: 32 - 52, 72 - 88
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Form:
Regular Fit
Ausführung:
Businesshose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,67*
€ 97,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,42*
€ 103,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.