Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen-Jersey Blazer RF 1460-2125-21 Gr. 42 blau meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen-Jersey Blazer RF 1460-2125-21 Gr. 42 blau meliert
Greiff Damen-Jersey Blazer RF 1460-2125-21 Gr. 42 blau meliert
Greiff Damen-Jersey Blazer RF 1460-2125-21 Gr. 42 blau meliert
Artikel-Nr.:
     5417B-p5838932
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386686513
EAN/GTIN:
     4035386686513
Suchbegriffe:
Blazer
Damenblazer
Herrenblazer
Sweatblazer
GREIFF Damen Blazer 1460-2125

Ausführung:
  • Material Oberstoff: Gewebe: 53% Polyester 43% Viskose 4% Elasthan
  • Material Futter: 100 % Polyester
  • Regular Fit
  • 2-Knopf
  • 2 aufgesetzte Taschen
  • Seitenschlitze
  • halbgefüttert
  • Rückenlänge 60 cm | Gr. 38 
Pflegehinweis:
  • 30°C Schonwaschgang
  • nicht bleiben
  • nicht im Tumbler trocknen
  • bügeln mit geringer Hitze
  • reinigen mit Perchlorethylen
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
blau meliert
Material:
53% Polyester, 43% Viskose, 4% Elasthan
Form:
Regular Fit
Internetfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Greiff, Damen-Jersey, RF, 1460-2125-21, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 155,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.