Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Herren-Joggpants RF 37.5 1362-2820-21 Gr. 46 dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Herren-Joggpants RF 37.5 1362-2820-21 Gr. 46 dunkelblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5839339
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386180042
EAN/GTIN:
     4035386180042
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
herren trainingshose
GREIFF Herren-Joggpants RF 37.5 1362-2820
  • elastischer Bund mit Tunnelzug
  • 2 Seitentaschen
  • 2 Gesäßleistentaschen
  • Vorderhosenfutter
  • Fußweite 36 cm | Gr. 50
  • Schrittlänge 79 cm | Gr. 50 

Material:
Gewebe: 52% Polyester 46% Schurwolle 2% Elasthan, 190 g/m² Futter: 100% Polyester 

GRÖSSEN: 44 - 56
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Internetfarbe:
blau
Größe:
46
Farbe:
blau
Material:
Gewebe: 52% Polyester 46% Schurwolle 2% Elasthan, 190 g/m² Futter: 100% Polyester
Form:
Regular Fit
Ausführung:
Businesshose
Weitere Suchbegriffe: Greiff, Herren-Joggpants, RF, 37.5, 1362-2820-21, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.