Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Greiff Herren-Strickjacke RF 6043-5050-10 Gr. XXL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Herren-Strickjacke RF 6043-5050-10 Gr. XXL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5839378
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386136742
EAN/GTIN:
     4035386136742
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
GREIFF Herren-Strickjacke RF 6043-5050

  • V-Ausschnitt
  • Knopfleiste 

Material:
Gewebe: 50% Schurwolle 50% Polyacryl, 230 g/m² 

GRÖSSEN: S - 3XL
Weitere Informationen:
Farbcode:
10
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Material:
Gewebe: 50% Schurwolle 50% Polyacryl, 230 g/m²
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Form:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Greiff, Herren-Strickjacke, RF, 6043-5050-10, Gr., XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.