| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5839479 Herst.-Nr.: 4035386047468 EAN/GTIN: 4035386047468 |
| |
|
| | |
| GREIFF Herren-Weste RF Basic 1225-7000
- 5-Knopf
- 2 Leistentaschen
- 1 Brustleistentasche
- 1 Innentasche
- Stoffrücken
- Rückenlänge 57 cm | Gr. 50
Material: Gewebe: 54% Polyester 44% Schurwolle 2% Elasthan, 235 g/m² Futter: 100% Polyester
GRÖSSEN: 44 - 64, 90 - 114, 24 - 31
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Greiff | Größe: | 46 | Farbe: | schwarz | Material: | Gewebe: 54% Polyester 44% Schurwolle 2% Elasthan, 235 g/m² Futter: 100% Polyester | Ausführung: | Westen | Passform: | Regular Fit | Farbcode: | 10 | Internetfarbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | ärmellos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 41,11* | € 55,16* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,56* | € 55,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|