Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Herren-Sakko SF Premium 1141-666-126 Gr. 54 italian blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Herren-Sakko SF Premium 1141-666-126 Gr. 54 italian blue
GREIFF Herren-Sakko SF Premium 1141-666-126 Gr. 54 italian blue
GREIFF Herren-Sakko SF Premium 1141-666-126 Gr. 54 italian blue
Artikel-Nr.:
     5417B-p5839672
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386644841
EAN/GTIN:
     4035386644841
Suchbegriffe:
Anzug-Jacke
Anzugjacke
Jackett
Sacco
Herren-Sakko SF Premium Slim Fit, 2-Knopf, 2 Pattentaschen, 1 Brustleistentasche, Traveller Innenausstattung, Seitenschlitze, Rückenlänge 74 cm | Gr. 50 ·Gewebe: 60% Schurwolle 36% Polyester 4% Elasthan, 200 g/m² Futter: 100% Polyester GRÖSSEN: 42 - 54, 90 - 106
Weitere Informationen:
Farbcode:
126
Internetfarbe:
blau
Größe:
54
Farbe:
italian blue
Form:
Slim Fit
Weitere Suchbegriffe: Sakko, jackett, GREIFF, Herren-Sakko, SF, Premium, 1141-666-126, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,05*
€ 234,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.