Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen-Hose RF Premium 1355-666-126 Gr. 48 italian blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen-Hose RF Premium 1355-666-126 Gr. 48 italian blue
Greiff Damen-Hose RF Premium 1355-666-126 Gr. 48 italian blue
Greiff Damen-Hose RF Premium 1355-666-126 Gr. 48 italian blue
Artikel-Nr.:
     5417B-p5839771
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386578344
EAN/GTIN:
     4035386578344
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
GREIFF Damen-Hose RF Premium 1355-666

  • hohe Leibhöhe
  • gerader Beinverlauf
  • 2 Seitentaschen
  • Vorderhosenfutter
  • Fußweite 38 cm | Gr. 38
  • Schrittlänge 82 cm

Material:
Gewebe: 60% Schurwolle 36% Polyester 4% Elasthan 200 g/m²
Futter: 100% Polyester 
Weitere Informationen:
Form:
Regular Fit
Internetfarbe:
blau
Größe:
48
Farbe:
italian blue
Material:
60% Schurwolle 36% Polyester 4% Elasthan
Ausführung:
Businesshose
Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, anzughose damen, anzughose, Greiff, RF, Premium, 1355-666-126, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.