Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen-Kleid RF Premium 1071-666-126 Gr. 42 italian blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen-Kleid RF Premium 1071-666-126 Gr. 42 italian blue
Artikel-Nr.:
     5417B-p5839840
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386515028
EAN/GTIN:
     4035386515028
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Kleid
GREIFF Damen-Kleid RF Premium 1071-666-126


  • halbarm
  • Rundhals mit V-Ausschnitt
  • Taillennaht
  • Gehschlitz hinten
  • elastisches Futter
  • Rückenlänge 98 cm | Gr. 38 


Material:
Gewebe: 60% Schurwolle 36% Polyester 4% Elasthan, 200 g/m² Futter: 100% Polyester 

GRÖSSEN: 32 - 52
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Farbcode:
126
Internetfarbe:
blau
Größe:
42
Farbe:
italian blue
Material:
Gewebe: 60% Schurwolle 36% Polyester 4% Elasthan, 200 g/m² Futter: 100% Polyester
Form:
Regular Fit
Ausführung:
Kleider
Weitere Suchbegriffe: damen-shirt blau, damen shirt, damen-t-shirts v-ausschnitt, Greiff, Damen-Kleid, RF, Premium, 1071-666-126, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.