| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5840112 Herst.-Nr.: 4035386046300 EAN/GTIN: 4035386046300 |
| |
|
| | |
| GREIFF Damen-Rock RF Basic 1532-7000
- verdeckter Schlitz hinten
- voll gefüttert
Material: Gewebe: 54% Polyester 44% Schurwolle 2% Elasthan, 235 g/m² Futter: 100% Polyester
GRÖSSEN: 34 - 52 (Länge 54cm), 72 - 88 (Länge 62cm)
Weitere Informationen: | | Material: | Gewebe: 54% Polyester 44% Schurwolle 2% Elasthan, 235 g/m² Futter: 100% Polyester | Form: | Röcke | Auswertungsgruppe: | Nicht kategorisiert | Internetfarbe: | blau | Größe: | 48 | Farbe: | marine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greiff, Damen-Rock, RF, Basic, 1532-7000-20, Gr. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 41,14* | € 55,33* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,70* | € 55,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|