| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5840211 Herst.-Nr.: 4035386697748 EAN/GTIN: 4035386697748 |
| |
|
| | |
| GREIFF Herren-Hose 5 Pocket RF 5321-1855
- Gummibund hinten
- 2 Seitentaschen
- Fußweite 38 cm | Gr. 50
- Schrittlänge 84 cm | Gr. 50
Material: Gewebe: 60% Baumwolle 40% Polyester, 220 g/m²
GRÖSSEN: 42 - 62
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Nicht kategorisiert | Farbcode: | 18 | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | 54 | Farbe: | pepita | Material: | Gewebe: 60% Baumwolle 40% Polyester, 220 g/m² | Form: | Hosen | Ausführung: | Businesshose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Bundhose, Rundbundhose, Bäckerhose, Kochhose, anzughose herren schwarz, anzughose, anzughose herren, Greiff, H-Hose, 5, Pocket, RF, 5321-1855-18 |
| | |
| |