Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Herren-Sakko SF Premium 1141-666-110 Gr. 42 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Herren-Sakko SF Premium 1141-666-110 Gr. 42 schwarz
GREIFF Herren-Sakko SF Premium 1141-666-110 Gr. 42 schwarz
GREIFF Herren-Sakko SF Premium 1141-666-110 Gr. 42 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5840305
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386641017
EAN/GTIN:
     4035386641017
Suchbegriffe:
Anzug-Jacke
Anzugjacke
Jackett
Sacco
Herren-Sakko SF Premium Slim Fit, 2-Knopf, 2 Pattentaschen, 1 Brustleistentasche, Traveller Innenausstattung, Seitenschlitze, Rückenlänge 74 cm | Gr. 50 ·Gewebe: 60% Schurwolle 36% Polyester 4% Elasthan, 200 g/m² Futter: 100% Polyester GRÖSSEN: 42 - 54, 90 - 106
Weitere Informationen:
Farbcode:
110
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Form:
Slim Fit
Weitere Suchbegriffe: Sakko, jackett, GREIFF, Herren-Sakko, SF, Premium, 1141-666-110, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,09*
€ 238,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.