Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Herren Hemd 1/1 RF 6727-1770 Gr. 45/46 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Herren Hemd 1/1 RF 6727-1770 Gr. 45/46 weiß
Greiff Herren Hemd 1/1 RF 6727-1770 Gr. 45/46 weiß
Greiff Herren Hemd 1/1 RF 6727-1770 Gr. 45/46 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p5840551
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386391936
EAN/GTIN:
     4035386391936
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Langarm-Hemd
Langarmhemd
Greiff Herren Hemd 1/1 RF 6727-1770

Produktbeschreibung:

Gerade geschnittenes Herren-Hemd. Dieser Klassiker darf in keiner Business-Garderobe fehlen: GREIFF-Hemd mit Kent-Kragen und dezenter Logo-Stickerei auf der verstellbaren Manschette. Etwas Stretch sorgt für perfekten Sitz und Bewegungsfreiheit. Für ein besonders angenehmens Tragegefühl sorgt das Mischgewebe mit Stretch und der innovativen 37.5® Technologie, die das Mikroklima zwischen Körper und Kleidung reguliert.


Details:

  • Regular Fit
  • Kentkragen
  • verstellbare Manschette mit Logo Stickerei
  • Knopf am Armschlitz
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Schnitt:
Modern Fit
Farbcode:
90
Internetfarbe:
weiß
Größe:
45/46
Farbe:
weiß
Material:
76% Baumwolle / 22% Polyester / 2% Elastolefin
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: Langarmhemden, herrenhemden weiß, herrenhemd, Greiff, Herren, Hemd, 1/1, RF, 6727-1770
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.