| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5840600 Herst.-Nr.: 4035386227136 EAN/GTIN: 4035386227136 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GREIFF Herren-Hose RF 37.5 1326-2820
- elastischer Bund
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßleistentaschen
- Vorderhosenfutter
- Fußweite 40 cm | Gr. 50
- Schrittlänge 82 cm | Gr. 50
Material: Gewebe: 52% Polyester 46% Schurwolle 2% Elasthan, 190 g/m² Futter: 100% Polyester
GRÖSSEN: 44 - 62, 90 - 110, 25 - 28
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Gewebe: 52% Polyester 46% Schurwolle 2% Elasthan, 190 g/m² Futter: 100% Polyester | Auswertungsgruppe: | Nicht kategorisiert | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | 110 | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Businesshose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, anzughose herren schwarz, anzughose, anzughose schwarz, Greiff, Herren-Hose, RF, 37.5, 1326-2820-10, Gr. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |