Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen-Jerseyweste RF 1722-2150-16 Gr. 48 glencheck hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen-Jerseyweste RF 1722-2150-16 Gr. 48 glencheck hellgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5840816
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386766321
EAN/GTIN:
     4035386766321
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
damenweste
GREIFF Damen-Jerseyweste RF 1722-2150

  • 5-Knopf
  • 2 Leistentaschen
  • Stoffrücken
  • halbgefüttert
  • Rückenlänge 55 cm | Gr. 38 

Material:
Gewebe: 67% Polyester 28% Viskose 5% Elasthan, 270 g/m² 

GRÖSSEN: 34 - 52
Weitere Informationen:
Ausführung:
Westen
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
16
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Greiff
Größe:
48
Farbe:
hellgrau
Material:
Gewebe: 67% Polyester 28% Viskose 5% Elasthan, 270 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: Greiff, Damen-Jerseyweste, RF, 1722-2150-16, Gr., 48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.