Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Herren-Sakko SF Premium 1141-666-120 Gr. 42 marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Herren-Sakko SF Premium 1141-666-120 Gr. 42 marine
GREIFF Herren-Sakko SF Premium 1141-666-120 Gr. 42 marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p5840961
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386644728
EAN/GTIN:
     4035386644728
Suchbegriffe:
Anzug-Jacke
Anzugjacke
Jackett
Sacco
Herren-Sakko SF Premium Slim Fit, 2-Knopf, 2 Pattentaschen, 1 Brustleistentasche, Traveller Innenausstattung, Seitenschlitze, Rückenlänge 74 cm | Gr. 50 ·Gewebe: 60% Schurwolle 36% Polyester 4% Elasthan, 200 g/m² Futter: 100% Polyester GRÖSSEN: 42 - 54, 90 - 106
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Form:
Slim Fit
Farbcode:
120
Internetfarbe:
blau
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Sakko, jackett, GREIFF, Herren-Sakko, SF, Premium, 1141-666-120, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,83*
€ 250,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.