Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen-Weste RF 37.5 17141-2820-14 Gr. 38 hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen-Weste RF 37.5 17141-2820-14 Gr. 38 hellgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5841530
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386663385
EAN/GTIN:
     4035386663385
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
damenweste
GREIFF Damen-Weste RF 37.5 17141-2820

  • 4-Knopf
  • 2 Leistentaschen
  • 1 Brustleistentasche
  • AMF-Handstich
  • kurze Seitenschlitze
  • Stoffrücken
  • Rückenlänge 52 cm | Gr. 38 

Material:
Gewebe: 52% Polyester 46% Schurwolle 2% Elasthan, 190 g/m² Futter: 100% Polyester 

GRÖSSEN: 32 - 52
Weitere Informationen:
Form:
Regular Fit
Ausführung:
Weste
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Farbcode:
14
Internetfarbe:
grau
Größe:
38
Farbe:
grau
Material:
Gewebe: 52% Polyester 46% Schurwolle 2% Elasthan, 190 g/m² Futter: 100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Greiff, RF, 37.5, 17141-2820-14, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.