Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Herren-Weste RF Premium 1634-666-111 Gr. 106 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Herren-Weste RF Premium 1634-666-111 Gr. 106 anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p5841563
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386654277
EAN/GTIN:
     4035386654277
Suchbegriffe:
Herrenweste
herrenweste greiff
GREIFF Herren-Weste RF Premium 1634-666-111

  • 4-Knopf
  • 2 Leistentaschen
  • 1 Brustleistentasche
  • 1 Innentasche
  • Stoffrücken
  • Rückenlänge 58 cm | Gr. 50 

Material:
Gewebe: 60% Schurwolle 36% Polyester 4% Elasthan, 200 g/m² Futter: 100% Polyester 


GRÖSSEN: 44 - 62, 90 - 110
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Größe:
106
Farbe:
anthrazit
Material:
Gewebe: 60% Schurwolle 36% Polyester 4% Elasthan, 200 g/m² Futter: 100% Polyester
Form:
Regular Fit
Ausführung:
Westen
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Farbcode:
111
Weitere Suchbegriffe: Greiff, Herren-Weste, RF, Premium, 1634-666-111, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.